曜日別特売
5184 女性向け作業用スニーカー(スリッポン) 5184 K.B.STYLE 69427426

5184 女性向け作業用スニーカー(スリッポン) 5184 K.B.STYLE 69427426
5184 女性向け作業用スニーカー(スリッポン) 5184 K.B.STYLE 69427426
5184 女性向け作業用スニーカー(スリッポン) 5184 K.B.STYLE 69427426
5184 女性向け作業用スニーカー(スリッポン) 5184 K.B.STYLE 69427426

女性向け作業用スニーカー(スリッポン) 5184

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)23.5
グレー
内容量1足注文コード69427426品番5184
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

軽くて履きやすいカジュアルスニーカーです。

サイズ(cm)23.5グレー形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)ナイロン、合成皮革材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)200(23.5cm)機能軽量足幅3ERoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38446213
2022-09-16
用途: 荷物の運搬作業
サービス業

軽すぎた。重さ的に、確かにスリッパかもしれない。履く時に甲側が巻き込まれる。つまんで巻き込みを防止することが出来るが、手を使わずに履きたい事があるので少し不便。
他の靴より足に疲労がきた。

対象商品 : 69427426
2020-10-18
用途: 作業用

紐靴での紐のひっかかりやわずらわしさがなく軽くて履きやすい後は耐久性ですね。

対象商品 : 69427426
2020-06-03
用途: ゴルフ場の 芝刈り 除草等
サービス業

とにかく軽い!足取りも軽やかに作業できます。
ゴルフ場なので芝生を歩くのは必須ですが、靴跡が付きにくい物を探していました。
安かったので(送料無料にする為にも)二足購入して正解でした。

1が参考にしています
対象商品 : 69427408
2019-08-15
用途: 果樹園の農作業
農・林・水産業

価格はお手頃で、履いたり、脱いだりが簡単。ひもがないので便利。
履き心地もよくて、滑りにくいです。最初きつく感じましたが、履いているうちに足になじみました。一年で履きつぶすつもりで、毎日の作業に役立っています。

対象商品 : 38446195
2017-09-01
用途: 画像と違ったので...でも
サービス業

すでに画像が修正されていましたが、ほぼ全面ゴムの画像を見て購入。
迅速な対応で、画像が古いことを連絡受け、最初は仕方なく...
しかし、女性にとっては、軽さが一番との事、水場でも滑ることなく、
便利に利用中です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする