廣杉計器
黄銅 スペーサー(六角)違径/BSB-MBE
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
1袋(50個)
1袋(10個)
ねじ径
オネジM3(0.5)、メネジM2.6(0.45)
オネジM3(0.5)、メネジM2.6(0.45)
オネジM3(0.5)、メネジM2.6(0.45)
オネジM4(0.7)、メネジM3(0.5)
オネジM2.6(0.45)、メネジM2(0.4)
オネジM5(0.8)、メネジM4(0.7)
寸法L(mm)
34(-0.1~+0.1)
34(-0.1~+0.1)
34(-0.1~+0.1)
5(-0.1~+0.1)
6(-0.1~+0.1)
7(-0.1~+0.1)
8(-0.1~+0.1)
9(-0.1~+0.1)
10(-0.1~+0.1)
12(-0.1~+0.1)
13(-0.1~+0.1)
15(-0.1~+0.1)
18(-0.1~+0.1)
20(-0.1~+0.1)
25(-0.1~+0.1)
30(-0.1~+0.1)
11(-0.1~+0.1)
14(-0.1~+0.1)
16(-0.1~+0.1)
17(-0.1~+0.1)
19(-0.1~+0.1)
21(-0.1~+0.1)
22(-0.1~+0.1)
23(-0.1~+0.1)
24(-0.1~+0.1)
26(-0.1~+0.1)
27(-0.1~+0.1)
28(-0.1~+0.1)
29(-0.1~+0.1)
31(-0.1~+0.1)
32(-0.1~+0.1)
33(-0.1~+0.1)
35(-0.1~+0.1)
36(-0.1~+0.1)
37(-0.1~+0.1)
38(-0.1~+0.1)
39(-0.1~+0.1)
40(-0.1~+0.1)
41(-0.1~+0.1)
42(-0.1~+0.1)
43(-0.1~+0.1)
44(-0.1~+0.1)
45(-0.1~+0.1)
46(-0.1~+0.1)
47(-0.1~+0.1)
48(-0.1~+0.1)
49(-0.1~+0.1)
50(-0.1~+0.1)
全121種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
69427427
品番
BSB-3234MBE
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
カドミウム含有量75ppm未満
形状
六角型
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
寸法L(mm)
34(-0.1~+0.1)
ねじ径
オネジM3(0.5)、メネジM2.6(0.45)
ねじ長さ(mm)
5
二面幅(mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
注意
※黒色焼き付け処理は側面にのみ施しております。
※ネジ部、両端面はニッケルメッキのみです。