黄銅 スペーサー(六角)違径/BSB-MBE

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1袋(50個)
ねじ径オネジM3(0.5)、メネジM2.6(0.45)
オネジM3(0.5)、メネジM2.6(0.45)
オネジM4(0.7)、メネジM3(0.5)
オネジM2.6(0.45)、メネジM2(0.4)
オネジM5(0.8)、メネジM4(0.7)
寸法L(mm)41(-0.1~+0.1)
41(-0.1~+0.1)
5(-0.1~+0.1)
6(-0.1~+0.1)
7(-0.1~+0.1)
8(-0.1~+0.1)
9(-0.1~+0.1)
10(-0.1~+0.1)
12(-0.1~+0.1)
13(-0.1~+0.1)
15(-0.1~+0.1)
18(-0.1~+0.1)
20(-0.1~+0.1)
25(-0.1~+0.1)
30(-0.1~+0.1)
11(-0.1~+0.1)
14(-0.1~+0.1)
16(-0.1~+0.1)
17(-0.1~+0.1)
19(-0.1~+0.1)
21(-0.1~+0.1)
22(-0.1~+0.1)
23(-0.1~+0.1)
24(-0.1~+0.1)
26(-0.1~+0.1)
27(-0.1~+0.1)
28(-0.1~+0.1)
29(-0.1~+0.1)
31(-0.1~+0.1)
32(-0.1~+0.1)
33(-0.1~+0.1)
34(-0.1~+0.1)
35(-0.1~+0.1)
36(-0.1~+0.1)
37(-0.1~+0.1)
38(-0.1~+0.1)
39(-0.1~+0.1)
40(-0.1~+0.1)
42(-0.1~+0.1)
43(-0.1~+0.1)
44(-0.1~+0.1)
45(-0.1~+0.1)
46(-0.1~+0.1)
47(-0.1~+0.1)
48(-0.1~+0.1)
49(-0.1~+0.1)
50(-0.1~+0.1)
内容量1袋(50個)注文コード69427497品番BSB-3241MBE
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様カドミウム含有量75ppm未満形状六角型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)寸法L(mm)41(-0.1~+0.1)ねじ径オネジM3(0.5)、メネジM2.6(0.45)ねじ長さ(mm)5二面幅(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
注意
※黒色焼き付け処理は側面にのみ施しております。
※ネジ部、両端面はニッケルメッキのみです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする