曜日別特売
L-01 規格ポリ袋 LDPE 日本サニパック 69427690

規格ポリ袋 LDPE

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(120冊×100枚)注文コード69427690品番L-01
参考基準価格(税別)¥8,780販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

用途別に使える便利な規格サイズのポリ袋
1枚ずつ取り出しできます

仕様●サイズ:70×100×0.030mm●色:透明●入数100枚×120冊●素材:ポリエチレン(LLDPE)●ITFコード:14902393419014アズワン品番65-8127-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする