日本サニパック
規格ポリ袋 HDPE 半透明
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1ケース(80冊×200枚)
1ケース(80冊×200枚)
1ケース(25冊×200枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(80冊×200枚)
注文コード
69427726
品番
H-10
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
薄手で容量の多い小袋
仕様
●サイズ:180×270×0.008mm●色:半透明●入数:200枚×80冊●素材:ポリエチレン(HDPE)●ITFコード:14902393427101
アズワン品番
65-8128-38