曜日別特売
AL-80-ML 過昇防止器AL-80用 断熱マットタイプ AL-80シリーズ 日伸理化 69427900

AL-80-ML 過昇防止器AL-80用 断熱マットタイプ AL-80シリーズ 日伸理化 69427900
AL-80-ML 過昇防止器AL-80用 断熱マットタイプ AL-80シリーズ 日伸理化 69427900

過昇防止器AL-80用 断熱マットタイプ AL-80シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アズワン品番65-8130-46
内容量1個注文コード69427900品番AL-80-ML
参考基準価格(税別)¥62,300販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

鍋敷き温度センサー
オイルバス等を置き、底部の熱を感知して装置の温度暴走を止める働きをします。
安全装置つきの「なべしき」
写真の左AL-80-MS小 右AL-80-SL大
サイズは2種類あり、小。

仕様●適合機種 AL-80●寸法 W260×D260×H12mm●AL-80は別売アズワン品番65-8130-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする