Beta
スイベルギアレンチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
二面幅(mm)
19
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
全長(mm)
250
136
160
168
174
180
193
200
216
233
239
250
全11種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
69427946
品番
142SN 19
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
72ギアのスイベル(首振り)構造のラチェッティングレンチを採用したコンビネーションタイプのギアレンチです。汎用作業から狭い箇所等での作業まで幅広く活用出来るラチェティングレンチです。
全長(mm)
250
質量(g)
266
二面幅(mm)
19
ギア数
72枚
スパナ厚さ(mm)
9
注意
※代表画像です。