1750M3 ミニグリスガン ノズル交換式 Beta 69428296

1750M3 ミニグリスガン ノズル交換式 Beta 69428296
1750M3 ミニグリスガン ノズル交換式 Beta 69428296

ミニグリスガン ノズル交換式

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード69428296品番1750M3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

先端ノズルを変えることにより、グリスの出る量を調整することができます。実用的でコンパクトです。3つの交換可能なノズル付きです。: 0.7 - 1.0 - 1.4 mm特に空気圧工具の潤滑に適しています。遊離グリースでも使用できます。NLGI 2までのグリースで使用できます。

質量(g)221全高(mm)160容量(cc)85危険物の類別非危険物直径(mm)42ノズル径(Φmm)0.7、1.0、1.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする