1750M ミニグリスガン Beta 69428305

1750M ミニグリスガン Beta 69428305
1750M ミニグリスガン Beta 69428305

ミニグリスガン

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード69428305品番1750M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,650販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

マイクロノズル付きです。特に空気圧工具に適しています。

質量(g)318全高(mm)145容量(cc)100危険物の類別非危険物直径(mm)43ノズル径(Φmm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする