ワークサロペット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69428540 品番 7863G L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,850 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

BETA EASYシリーズは非常に軽量に出来ており重さを感じさせない作りで作業者の負担を減らします。軽さに重点を置きつつ、使い勝手や耐久性にも配慮された作りとなっています。胸元には小型のツールを収納可能な大き目のポケット、両もも上には2つずつポケット(内1つはマジックテープ付き)、左ひざ部にはマジックテープ付きポケットが2つ、お尻部分にもマジックテープ付きのポケットが2つ付いており大容量に対応したサロペットです。腰回りには左サイドにラチェットなどやや長めのツールも収納可能な深さの有るアコーディオンポケットが付いています。ひざ部には地面と接触する事を考慮し、厚めのポリエステル生地を使用したニーパッド用ポケットが備わっています(膝が痛い場合は、このポケットに厚手の布地やスポンジ等を入れる事で、痛みが軽減できます)。各部とも、プロ〜アマを問わず、機能性を重視しつつも動きやすさも考えられたサロペットとなっています。

材質ポリエステル 65% / 綿 35% サイズL 股下(cm)79.5 ウエスト(cm)25 裾廻り(cm)41 太もも周り(cm)67.4
注意
※代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする