曜日別特売
7981N 58 晴雨兼用キャップ Beta 69428585

7981N 58 晴雨兼用キャップ Beta 69428585
7981N 58 晴雨兼用キャップ Beta 69428585

晴雨兼用キャップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード69428585品番7981N 58
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

PUコーティングが施された防水設計のレインキャップは、雨と日差しの両方から身を守るのに理想的です。シンプルでクラシックなスタイルは、つばのステッチと背中とロゴのレフレックスディテールが引き立てています。キャップの裏地には柔らかく通気性の良い生地を使用し、快適性を高めています。フロントにリフレックスロゴ、背面にリフレックスバンドがあります。

材質PUコーティングナイロン100%ブラック質量(g)86寸法(cm)58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする