AP2500 AP2500 ゴアテックスレインマイスター MAEGAKI(前垣) 69428826

AP2500 AP2500 ゴアテックスレインマイスター MAEGAKI(前垣) 69428826
AP2500 AP2500 ゴアテックスレインマイスター MAEGAKI(前垣) 69428826
AP2500 AP2500 ゴアテックスレインマイスター MAEGAKI(前垣) 69428826
AP2500 AP2500 ゴアテックスレインマイスター MAEGAKI(前垣) 69428826
AP2500 AP2500 ゴアテックスレインマイスター MAEGAKI(前垣) 69428826
AP2500 AP2500 ゴアテックスレインマイスター MAEGAKI(前垣) 69428826
AP2500 AP2500 ゴアテックスレインマイスター MAEGAKI(前垣) 69428826
AP2500 AP2500 ゴアテックスレインマイスター MAEGAKI(前垣) 69428826
AP2500 AP2500 ゴアテックスレインマイスター MAEGAKI(前垣) 69428826
AP2500 AP2500 ゴアテックスレインマイスター MAEGAKI(前垣) 69428826

AP2500 ゴアテックスレインマイスター

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズS
ネイビー
内容量1着注文コード69428826品番AP2500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックス(R)ワークウェアです。
業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。
メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。
袖口は水抜き付きの深い二重袖を採用。内袖はネオプレーンで手首に負担をかけません。
防水のダブルフラップで雨の吹込みをシャットアウト。
ゴムシャーリングとマジックテープで調節可能水抜き付。

用途軽作業、デリバリーネイビーサイズS耐水性(mm)30000以上セット内容上下質量(g)740 (Lサイズ基準)混率(%)表:ナイロン100(ゴアテックス(R)ラミネート)/裏:ナイロントリコット股下(cm)66胸廻(cm)74~96機能防水、透湿、防風、3層構造、メットインフード、ダブルフラップ、シームレスヒップ、二重袖、ドット反射、広口収納袋、洗濯機OK適応身長(cm)150~160アズワン品番65-0326-39胴回り(cm)70~85透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上

商品説明動画

二重袖機能
この動画は、5が参考にしています。
メットインフード装着
この動画は、4が参考にしています。
パンツ裾アジャスター
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69428844
2024-04-04
用途: 運送、荷積み、荷下ろし
サービス業

雨に降られてもすぐにはじいてサラサラで、ストレスフリーで助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする