AP2500 AP2500 ゴアテックスレインマイスター MAEGAKI(前垣) 69428896

AP2500 AP2500 ゴアテックスレインマイスター MAEGAKI(前垣) 69428896
AP2500 AP2500 ゴアテックスレインマイスター MAEGAKI(前垣) 69428896
AP2500 AP2500 ゴアテックスレインマイスター MAEGAKI(前垣) 69428896

AP2500 ゴアテックスレインマイスター

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズS
シルバー
内容量1着注文コード69428896品番AP2500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックス(R)ワークウェアです。
業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。
メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。
袖口は水抜き付きの深い二重袖を採用。内袖はネオプレーンで手首に負担をかけません。
防水のダブルフラップで雨の吹込みをシャットアウト。
ゴムシャーリングとマジックテープで調節可能水抜き付。

用途軽作業、デリバリーシルバーサイズS耐水性(mm)30000以上セット内容上下質量(g)740 (Lサイズ基準)混率(%)表:ナイロン100(ゴアテックス(R)ラミネート)/裏:ナイロントリコット股下(cm)66胸廻(cm)74~96機能防水、透湿、防風、3層構造、メットインフード、ダブルフラップ、シームレスヒップ、二重袖、ドット反射、広口収納袋、洗濯機OK適応身長(cm)150~160アズワン品番65-0326-46胴回り(cm)70~85透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上

商品説明動画

二重袖機能
この動画は、5が参考にしています。
メットインフード装着
この動画は、4が参考にしています。
パンツ裾アジャスター
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69428844
2024-04-04
用途: 運送、荷積み、荷下ろし
サービス業

雨に降られてもすぐにはじいてサラサラで、ストレスフリーで助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする