用途軽作業、バイク、アウトドア色ロイヤルブルーサイズEL耐水性(mm)20000セット内容上下質量(g)690(Lサイズ基準)混率(%)表:ナイロン100(PUコーティング)/裏:ナイロントリコット股下(cm)74胸廻(cm)102~116機能防水、透湿、3層構造、メットインフード、ダブルフラップ、シームレスヒップ、二重袖、ドット反射、広口収納袋、エコブレス、裾アジャスター適応身長(cm)175~185アズワン品番65-0327-11胴回り(cm)92~110透湿性(g/m2・24hr以上)10000