曜日別特売
AP1000 AP1000 ワーキングレインスーツ MAEGAKI(前垣) 69429623

AP1000 AP1000 ワーキングレインスーツ MAEGAKI(前垣) 69429623
AP1000 AP1000 ワーキングレインスーツ MAEGAKI(前垣) 69429623
AP1000 AP1000 ワーキングレインスーツ MAEGAKI(前垣) 69429623
AP1000 AP1000 ワーキングレインスーツ MAEGAKI(前垣) 69429623

AP1000 ワーキングレインスーツ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズBLL
ロイヤルブルー
内容量1着注文コード69429623品番AP1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。 メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。
袖口は二重袖構造になり、防水手袋対応、袖口からの水の侵入を防ぎやすくなっています。
ドット反射を胸廻り、背中、両腕外側、両足腿外側に付けており夜間での作業時に配慮しております。
ゴムシャーリングとマジックテープで調節可能。水抜き付。

用途軽作業、バイク、アウトドアロイヤルブルーサイズBLL耐水性(mm)20000セット内容上下質量(g)690(Lサイズ基準)混率(%)表:ナイロン100(PUコーティング)/裏:ナイロントリコット股下(cm)72胸廻(cm)116~135機能防水、透湿、3層構造、メットインフード、ダブルフラップ、シームレスヒップ、二重袖、ドット反射、広口収納袋、エコブレス、裾アジャスター適応身長(cm)175~185アズワン品番65-0327-15胴回り(cm)112~135透湿性(g/m2・24hr以上)10000
注意
※写真と実際の商品とは色が若干異なる場合が有ります。

商品説明動画

二重袖機能
この動画は、2が参考にしています。
メットインフード装着
この動画は、3が参考にしています。
パンツ裾アジャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-19
用途: 作業時に
エフコム株式会社

強い雨でもしみてくることはなく、ヘルメット対応の為、首から雨の侵入がなく良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする