曜日別特売

アルミ スペーサー(六角・酸洗処理)/BSL-E

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法L(mm)10(-0.1~+0.1)
10(-0.1~+0.1)
8(-0.1~+0.1)
12(-0.1~+0.1)
15(-0.1~+0.1)
18(-0.1~+0.1)
20(-0.1~+0.1)
25(-0.1~+0.1)
30(-0.1~+0.1)
35(-0.1~+0.1)
40(-0.1~+0.1)
45(-0.1~+0.1)
50(-0.1~+0.1)
55(-0.1~+0.1)
60(-0.1~+0.1)
65(-0.2~+0.2)
70(-0.2~+0.2)
75(-0.2~+0.2)
80(-0.2~+0.2)
85(-0.2~+0.2)
90(-0.2~+0.2)
95(-0.2~+0.2)
100(-0.2~+0.2)
110(-0.3~+0.3)
120(-0.3~+0.3)
125(-0.3~+0.3)
130(-0.3~+0.3)
140(-0.3~+0.3)
150(-0.3~+0.3)
内容量1袋(10個)注文コード69429624品番BSL-510E
販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様鉛含有量10ppm以下形状六角型材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)寸法L(mm)10(-0.1~+0.1)ねじ径M5(0.8)ねじ長さ(mm)10二面幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)酸洗
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする