用途軽作業、バイク、アウトドア色イエローサイズBLL耐水性(mm)20000セット内容上下質量(g)690(Lサイズ基準)混率(%)表:ナイロン100(PUコーティング)/裏:ナイロントリコット股下(cm)72胸廻(cm)116~135機能防水、透湿、3層構造、メットインフード、ダブルフラップ、シームレスヒップ、二重袖、ドット反射、広口収納袋、エコブレス、裾アジャスター適応身長(cm)175~185アズワン品番65-0327-06胴回り(cm)112~135透湿性(g/m2・24hr以上)10000