AP700 AP700 レインスーツ MAEGAKI(前垣) 69430296

AP700 AP700 レインスーツ MAEGAKI(前垣) 69430296
AP700 AP700 レインスーツ MAEGAKI(前垣) 69430296

AP700 レインスーツ

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
イエロー
サイズ4L
内容量1着注文コード69430296品番AP700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。
メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。
袖、胸、裾、膝下に高輝度反射帯を採用し、あらゆる角度からの視認性を高め、作業時での安全性に配慮した仕様となっております。
パンツ裾はファスナー採用により、脱ぎ着がし易い仕様になります。

用途軽作業、バイク、保安作業イエローサイズ4Lセット内容上下質量(g)620(Lサイズ基準)混率(%)表:ナイロン100(PUコーティング)/裏:ポリエステルメッシュ股下(cm)76胸廻(cm)108~122機能防水、透湿、2層構造、メットインフード、ダブルフラップ、シームレスヒップ、アジャスター、袖マジックテープ、裾ファスナー、反射帯、総メッシュ裏付、手洗い、広口収納袋耐水性(mm)10000適応身長(cm)180~190アズワン品番65-0327-39胴回り(cm)102~125透湿性(g/m2・24hr以上)10000

商品説明動画

メットインフード装着
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69430068
2021-02-27
用途: メンテナンス 他
電気・ガス・熱供給・水道業

まだ、未使用ですが、今まで使用していたレインスーツよりも、軽くて着心地が良さそうです。
後頭部からの、雨などの侵入を防ぐ、インナーフードも良いです。
ただ、星四つなのは、上着の袖口がベルトで締め付けだけで、二重になっていません。
雨の侵入があるのではと思い、それだけが減点です。

対象商品 : 69430068
2020-07-05
用途: バイク通勤用
卸売・小売業

バイク通勤用に買い換えました。
今まで使用していたものより少々高価ですが、軽く着心地もとてもソフトです。また折りたたんでもこれまでのものと比較し、ヘルメットの中に入れられるため、とてもコンパクトです。色もカタログどおりのもので、雨天時のバイク通勤にも他の自動車から認識されやすいとてもいいレスキューオレンジです。
皆さん、これ「絶対買い」です。

対象商品 : 69430208
2020-05-24
用途: 自転車に乗る時の為に購入

全方向しっかりと目立つ仕様になっていて満足です。イエローと言うより「山吹色」オレンジよりの黄色です。155㎝普通体型女子です。いつもはSサイズです。が冬に着込むことを考えMサイズを選択。良い感じのだぶつき感ですので、太め体型の方は2段階上のサイズでも良いかもしれません。この商品の売りであるヘルメットですがつけた事が無いのでわかりません。ただこれなら首すじは濡れないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする