曜日別特売
AP600 AP600 レインスーツ MAEGAKI(前垣) 69430603

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AP600 レインスーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズ4L
ゴールデンイエロー
内容量1着注文コード69430603品番AP600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

表生地はナイロンPUコーティング素材を採用しムレを抑えた、軽量商品となっております。
ベストビジョンフードシステム(ジャケット襟元に樹脂製のガイドレールが付いており、フードを付けるとレールに沿ってフードが左右に回転) を採用する事により、広く良好な視界を確保する仕様となっております。
裏面にはポリエステルメッシュ加工により、ベタ付を軽減する仕様となっております。
商品を燃やしても、ダイオキシンや有害物質等が発生しにくく、地球に優しいレインウェアです。
ゴムシャーリングとマジックテープで調節可能。

用途軽作業、通勤通学、アウトドアゴールデンイエローサイズ4L耐水性(mm)10000セット内容上下質量(g)600(Lサイズ基準)混率(%)表:ナイロン100(PUコーティング)/裏:ポリエステルメッシュ股下(cm)78胸廻(cm)108~118機能防水、透湿、2層構造、まわるフード、ダブルフラップ、総メッシュ裏付、袖マジックテープ、アジャスター、裾アジャスター、収納袋、エコブレス適応身長(cm)180~190アズワン品番65-0327-57胴回り(cm)102~114透湿性(g/m2・24hr以上)2000
注意
※写真と実際の商品とは色が若干異なる場合が有ります。

商品説明動画

まわるフード
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする