黄銅 スペーサー(中空 丸型)/CB-E

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法L(mm)11(-0.1~+0.1)
内容量1袋(50個)注文コード69431539品番CB-1411E
販売価格(税込)¥1,417
販売価格(税別)
1,288
仕様カドミウム含有量75ppm未満形状丸型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)寸法L(mm)11(-0.1~+0.1)内径(Φmm)1.5(-0.1~+0.1)ねじ径M1.4用外径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする