曜日別特売

黄銅 スペーサー(中空パイプ 丸型)/CB-PC

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内径(Φmm)1.5
寸法L(mm)2.5
2.5
2
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
外径(Φmm)2
ねじ径M1.4用
内容量1袋(50個)注文コード69432013品番CB-1402.5PC
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様カドミウム含有量10ppm未満形状丸型材質(本体)黄銅(C2700T-H)寸法L(mm)2.5内径(Φmm)1.5ねじ径M1.4用外径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)メッキ無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする