緑長(ミドリカネチョウ)
キワトリ刷毛 ゴマ本馬毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
幅(mm)
75
75
80
型式
3行
2行
3行
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69432843
品番
3ギョウ エツキ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
柔らかく、水含みが良いゴマ本馬毛100%の左官ブラシです。
柔らかく、水含みが良いゴマ本馬毛を100%使用しています。
細かい目地や狭い部分の掃除、ブラシ引きなどに最適です。
用途
タイル目地の掃除、土間のブラシ引き、仕上げ時の水打ち作業。
型式
3行
タイプ
柄付き
幅(mm)
75
高さ(mm)
365
奥行(mm)
20
サイズ(号)
キワトリ
材質(毛)
ゴマ本馬毛
材質(柄部)
木
毛色
黒色
主な用途
左官用
種類
刷毛