廣杉計器
スチール スペーサー(中空・巻パイプ)/CF-ZE
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内径(Φmm)
10.2(-0.15~+0.15)
10.2(-0.15~+0.15)
8.2(-0.15~+0.15)
寸法L(mm)
6.5(-0.05~+0.05)
6.5(-0.05~+0.05)
6.5(-0.05~+0.05)
12(-0.1~+0.1)
12.5(-0.1~+0.1)
13(-0.1~+0.1)
14(-0.1~+0.1)
15(-0.1~+0.1)
16(-0.1~+0.1)
17(-0.1~+0.1)
18(-0.1~+0.1)
19(-0.1~+0.1)
20(-0.1~+0.1)
22(-0.2~+0.2)
25(-0.2~+0.2)
28(-0.2~+0.2)
30(-0.2~+0.2)
32(-0.2~+0.2)
35(-0.2~+0.2)
40(-0.2~+0.2)
5(-0.05~+0.05)
5.5(-0.05~+0.05)
6(-0.05~+0.05)
7(-0.05~+0.05)
7.5(-0.05~+0.05)
8(-0.05~+0.05)
9(-0.05~+0.05)
9.5(-0.05~+0.05)
10(-0.05~+0.05)
10.5(-0.1~+0.1)
11(-0.1~+0.1)
4(-0.05~+0.05)
4.5(-0.05~+0.05)
8.5(-0.05~+0.05)
11.5(-0.1~+0.1)
45(-0.2~+0.2)
50(-0.2~+0.2)
外径(Φmm)
12.2(-0.1~+0.3)
12.2(-0.1~+0.3)
10(-0.1~+0.3)
ねじ径
M10用
M10用
M8用
全64種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
69433149
品番
CF-1006.5ZE
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
形状
丸型
材質(本体)
鋼板(SPCC)
寸法L(mm)
6.5(-0.05~+0.05)
内径(Φmm)
10.2(-0.15~+0.15)
ねじ径
M10用
外径(Φmm)
12.2(-0.1~+0.3)
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
三価クロムクロメート