スチール スペーサー(中空・巻パイプ)/CF-ZE

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内径(Φmm)10.2(-0.15~+0.15)
寸法L(mm)32(-0.2~+0.2)
32(-0.2~+0.2)
12(-0.1~+0.1)
12.5(-0.1~+0.1)
13(-0.1~+0.1)
14(-0.1~+0.1)
15(-0.1~+0.1)
16(-0.1~+0.1)
17(-0.1~+0.1)
18(-0.1~+0.1)
19(-0.1~+0.1)
20(-0.1~+0.1)
22(-0.2~+0.2)
25(-0.2~+0.2)
28(-0.2~+0.2)
30(-0.2~+0.2)
35(-0.2~+0.2)
40(-0.2~+0.2)
5(-0.05~+0.05)
5.5(-0.05~+0.05)
6(-0.05~+0.05)
6.5(-0.05~+0.05)
7(-0.05~+0.05)
7.5(-0.05~+0.05)
8(-0.05~+0.05)
9(-0.05~+0.05)
9.5(-0.05~+0.05)
10(-0.05~+0.05)
10.5(-0.1~+0.1)
11(-0.1~+0.1)
4(-0.05~+0.05)
4.5(-0.05~+0.05)
8.5(-0.05~+0.05)
11.5(-0.1~+0.1)
45(-0.2~+0.2)
50(-0.2~+0.2)
外径(Φmm)12.2(-0.1~+0.3)
ねじ径M10用
内容量1袋(50個)注文コード69433377品番CF-1032ZE
販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
形状丸型材質(本体)鋼板(SPCC)寸法L(mm)32(-0.2~+0.2)内径(Φmm)10.2(-0.15~+0.15)ねじ径M10用外径(Φmm)12.2(-0.1~+0.3)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)三価クロムクロメート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4013:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする