曜日別特売

スチール スペーサー(中空)/CF-E

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内径(Φmm)3.2(-0.15~+0.15)
寸法L(mm)11(-0.1~+0.1)
11(-0.1~+0.1)
1(-0.1~+0.1)
1.5(-0.1~+0.1)
2(-0.1~+0.1)
2.5(-0.1~+0.1)
3(-0.1~+0.1)
3.5(-0.1~+0.1)
4(-0.1~+0.1)
4.5(-0.1~+0.1)
5(-0.1~+0.1)
5.5(-0.1~+0.1)
6(-0.1~+0.1)
6.5(-0.1~+0.1)
7(-0.1~+0.1)
7.5(-0.1~+0.1)
8(-0.1~+0.1)
8.5(-0.1~+0.1)
9(-0.1~+0.1)
9.5(-0.1~+0.1)
10(-0.1~+0.1)
12(-0.1~+0.1)
13(-0.1~+0.1)
14(-0.1~+0.1)
15(-0.1~+0.1)
16(-0.1~+0.1)
17(-0.1~+0.1)
18(-0.1~+0.1)
19(-0.1~+0.1)
20(-0.1~+0.1)
外径(Φmm)5
ねじ径M3用
内容量1袋(50個)注文コード69433596品番CF-311-5E
販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
形状丸型材質(本体)快削鋼(SUM)寸法L(mm)11(-0.1~+0.1)内径(Φmm)3.2(-0.15~+0.15)ねじ径M3用外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)三価クロムクロメート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3554:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする