曜日別特売
SJ3983 くっつきにくい蒸しもの&もちシート ヨシカワ 69433720

SJ3983 くっつきにくい蒸しもの&もちシート ヨシカワ 69433720
SJ3983 くっつきにくい蒸しもの&もちシート ヨシカワ 69433720
SJ3983 くっつきにくい蒸しもの&もちシート ヨシカワ 69433720
SJ3983 くっつきにくい蒸しもの&もちシート ヨシカワ 69433720
SJ3983 くっつきにくい蒸しもの&もちシート ヨシカワ 69433720

くっつきにくい蒸しもの&もちシート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード69433720品番SJ3983
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

蒸し器やセイロに敷いてつかうシリコーン製シート
シュウマイや餃子、肉まんなどに敷いて使うと、皮がくっつきにくく、きれいに取れる
冷凍ご飯を温めたり、電子レンジでお餅の調理にも
お手持ちの調理器具に合わせてカットしやすいように、15・18・21・24cmのカットライン入り
洗って繰り返し使用できる

材質シリコーンゴム・PET質量(g)20耐熱温度(℃)150耐冷温度(℃)-30直径×高さ(cm)26×0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする