ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
パワコン ステンレス サラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(100本)
1セット(200本)
1セット(160本)
1セット(100本)
1セット(60本)
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
69433762
品番
48332
参考基準価格(税別)
¥2,136
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
質量(g)
286
材質
ステンレス(SUS410)
規格
皿頭 4mm×45mm
仕様
4.0x32(160本)、ステンレスSUS410パシペート処理
トラスコ品番
858-6035