Strong Tool
グラス バー柄ゴムハンマー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
69434882
品番
2404
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
加工物を傷つけないゴム製ヘッドのハンマーです。
作業時の音も軽減されます。
2つの異なる硬さのヘッドで、作業内容に合わせて使い分けできます。
用途
木工製品や金型の組立て作業に
種類
ゴムハンマー
頭径(Φmm)
60
全長(mm)
345
材質(頭)
ゴム
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
木工工作/組立作業/金型作業
規格
1.0ポンド
頭部長(mm)
95
トラスコ品番
859-1947