111214240 プロフィット14 ゴールドトリム 万年筆 ブルー セーラー万年筆 69434901

111214240 プロフィット14 ゴールドトリム 万年筆 ブルー セーラー万年筆 69434901
111214240 プロフィット14 ゴールドトリム 万年筆 ブルー セーラー万年筆 69434901
111214240 プロフィット14 ゴールドトリム 万年筆 ブルー セーラー万年筆 69434901

プロフィット14 ゴールドトリム 万年筆 ブルー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
タイプ細字(F)
内容量1本注文コード69434901品番111214240
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

存在感を感じる 14金ペン先
大型サイズの14金ペン先を搭載した『プロフィット14 ゴールドトリム 万年筆』
これまでの14金ペン先よりもペン先の存在感が感じられる万年筆となっています
14金は金ペンの中でもやや硬めの書き心地を好まれる方にお勧めです
上品で優雅さを感じさせるカラーリング

付属品万年筆使用説明書、カートインク添付用BK、万年筆品質保証書、説明書フォレス/PenWoreld材質/仕上【ペン先】14金/大型、【蓋・胴・大先】PMMA樹脂、【金属部品】ゴールドIPタイプ細字(F)本体質量(g)21.6本体サイズ(mm)Φ18×141(クリップ部含む)色(本体)ブルー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする