アルミ スペーサー(中空・黒アルマイト処理)/CL-BE

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内径(Φmm)1.8(-0.1~+0.1)
寸法L(mm)1(-0.1~+0.1)
1(-0.1~+0.1)
2(-0.1~+0.1)
3(-0.1~+0.1)
4(-0.1~+0.1)
5(-0.1~+0.1)
6(-0.1~+0.1)
7(-0.1~+0.1)
8(-0.1~+0.1)
9(-0.1~+0.1)
10(-0.1~+0.1)
11(-0.1~+0.1)
12(-0.1~+0.1)
13(-0.1~+0.1)
14(-0.1~+0.1)
15(-0.1~+0.1)
16(-0.1~+0.1)
17(-0.1~+0.1)
18(-0.1~+0.1)
19(-0.1~+0.1)
20(-0.1~+0.1)
1.5(-0.1~+0.1)
2.5(-0.1~+0.1)
3.5(-0.1~+0.1)
4.5(-0.1~+0.1)
5.5(-0.1~+0.1)
6.5(-0.1~+0.1)
7.5(-0.1~+0.1)
8.5(-0.1~+0.1)
9.5(-0.1~+0.1)
外径(Φmm)4
ねじ径M1.7用
内容量1袋(50個)注文コード69434917品番CL-1701BE
販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490
仕様鉛含有量10ppm以下形状丸型材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)寸法L(mm)1(-0.1~+0.1)内径(Φmm)1.8(-0.1~+0.1)ねじ径M1.7用外径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)黒アルマイト(BAL)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする