廣杉計器
アルミ スペーサー(中空・黒アルマイト処理)/CL-BE
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内径(Φmm)
1.8(-0.1~+0.1)
1.8(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
4.3(-0.15~+0.15)
寸法L(mm)
4(-0.1~+0.1)
4(-0.1~+0.1)
4(-0.1~+0.1)
1(-0.1~+0.1)
2(-0.1~+0.1)
3(-0.1~+0.1)
5(-0.1~+0.1)
6(-0.1~+0.1)
7(-0.1~+0.1)
8(-0.1~+0.1)
9(-0.1~+0.1)
10(-0.1~+0.1)
11(-0.1~+0.1)
12(-0.1~+0.1)
13(-0.1~+0.1)
14(-0.1~+0.1)
15(-0.1~+0.1)
16(-0.1~+0.1)
17(-0.1~+0.1)
18(-0.1~+0.1)
19(-0.1~+0.1)
20(-0.1~+0.1)
1.5(-0.1~+0.1)
2.5(-0.1~+0.1)
3.5(-0.1~+0.1)
4.5(-0.1~+0.1)
5.5(-0.1~+0.1)
6.5(-0.1~+0.1)
7.5(-0.1~+0.1)
8.5(-0.1~+0.1)
9.5(-0.1~+0.1)
外径(Φmm)
4
4
5
6
ねじ径
M1.7用
M1.7用
M3用
M4用
全78種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
69434944
品番
CL-1704BE
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
仕様
鉛含有量10ppm以下
形状
丸型
材質(本体)
鉛レス快削アルミ(CB156)
寸法L(mm)
4(-0.1~+0.1)
内径(Φmm)
1.8(-0.1~+0.1)
ねじ径
M1.7用
外径(Φmm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
黒アルマイト(BAL)