112218960 プロフィット18 ゴールドトリム 万年筆 シャイニンググリーン セーラー万年筆 69435296

112218960 プロフィット18 ゴールドトリム 万年筆 シャイニンググリーン セーラー万年筆 69435296
112218960 プロフィット18 ゴールドトリム 万年筆 シャイニンググリーン セーラー万年筆 69435296
112218960 プロフィット18 ゴールドトリム 万年筆 シャイニンググリーン セーラー万年筆 69435296

プロフィット18 ゴールドトリム 万年筆 シャイニンググリーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
タイプミュージック(MS)
内容量1本注文コード69435296品番112218960
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

18金ペン先搭載の万年筆
18金ペン先を搭載した『プロフィット18 ゴールドトリム 万年筆』大型サイズ故の弾力から生まれるソフトな筆記感を好まれる方にお薦めです
微細なパール粒子や光輝材が光を反射し、きらめくような輝きが感じられる仕上りに

付属品万年筆使用説明書、カートインク添付用BK、万年筆品質保証書、説明書フォレス/PenWoreld材質/仕上【ペン先】18金/大型、【蓋・胴・大先】PMMA樹脂、【金属部品】ゴールドIPタイプミュージック(MS)本体質量(g)21.6本体サイズ(mm)Φ18×141(クリップ部含む)色(本体)シャイニンググリーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする