T798NZ デジタル電波カレンダー時計 MAG(ノア精密) 69435497

メイン画像

T798NZ デジタル電波カレンダー時計 MAG(ノア精密) 69435497
T798NZ デジタル電波カレンダー時計 MAG(ノア精密) 69435497
T798NZ デジタル電波カレンダー時計 MAG(ノア精密) 69435497
T798NZ デジタル電波カレンダー時計 MAG(ノア精密) 69435497
T798NZ デジタル電波カレンダー時計 MAG(ノア精密) 69435497

デジタル電波カレンダー時計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード69435497品番T798NZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

「今がいつなのか」がシンプルにわかりやすいデジタルカレンダー時計。「日付」と「曜日」1つ1つを大きく表示し、ゴミの日の確認等にも便利です。卓上に置いて丁度良いサイズ、木目調の枠がインテリアの邪魔をせずすっきりとした印象です。冠婚葬祭に便利な六曜表示付き。

付属品取扱説明書、保証書ナチュラル質量(g)210電源単4アルカリ乾電池×2本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×108×42機能電波時計、電子音アラーム、電波受信状況表示、時刻表示、カレンダー表示、六曜表示、12/24時間表示切替、スヌーズ、タッチセンサー設定、置き掛け兼用材質(枠)プラスチック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする