曜日別特売
HNUFS5-16 小形六角ナット SUS304 ユニファイ細目/UNF 薄型 ラクテム 69435698

 

HNUFS5-16 小形六角ナット SUS304 ユニファイ細目/UNF 薄型 ラクテム 69435698
HNUFS5-16 小形六角ナット SUS304 ユニファイ細目/UNF 薄型 ラクテム 69435698
HNUFS5-16 小形六角ナット SUS304 ユニファイ細目/UNF 薄型 ラクテム 69435698
HNUFS5-16 小形六角ナット SUS304 ユニファイ細目/UNF 薄型 ラクテム 69435698
HNUFS5-16 小形六角ナット SUS304 ユニファイ細目/UNF 薄型 ラクテム 69435698
HNUFS5-16 小形六角ナット SUS304 ユニファイ細目/UNF 薄型 ラクテム 69435698
HNUFS5-16 小形六角ナット SUS304 ユニファイ細目/UNF 薄型 ラクテム 69435698
HNUFS5-16 小形六角ナット SUS304 ユニファイ細目/UNF 薄型 ラクテム 69435698

小形六角ナット SUS304 ユニファイ細目/UNF 薄型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ねじの呼び5/16-24 UNF
内容量1個注文コード69435698品番HNUFS5-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥501
販売価格(税別)
455

薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角ユニファイナットです。
UNC(並目)、UNF(細目)の2種類ラインナップございます。
市販品よりも30%~最大65%程度薄く仕上げており省スペースでご使用いただけます。
六角対辺はインチ規格ではなく一般的なミリ用のスパナを使用できます。
緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。

用途
ユニファイネジの固定、保持に。
ねじの種類ナット本体SUS304寸法B(mm)10寸法T(mm)3.2ねじの呼び5/16-24 UNFRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類UNF(細目)
注意
※通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。
※通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
※ネジは緩めに製作しておりますので若干ガタが生じる可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする