※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
azbil(旧:山武)
ガス流量モニタ:CMG
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
流量レンジ
30m3/h
30m3/h
80m3/h
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69435759
品番
CMG250A0301003D0
参考基準価格(税別)
¥171,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
空気比やエネルギー管理をサポート
仕様
試験成績書添付
サイズ
25A
電源(V)
AC220
出力
4~20mA+イベント出力2
圧力
低圧
ガスの種類
空気
接続
Rcねじ
流量レンジ
30m3/h
通信方式
通信なし