※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
azbil(旧:山武)
デジタルマスフローコントローラ:F4Q
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69435777
品番
F4Q0005B6VN1000Y0
参考基準価格(税別)
¥454,000
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
高速応答
低圧損
仕様
トレーサビリティ証明対応
材質
流路/SUS316
ガスの種類
空気/窒素
接続
1/4VCR相当
流量レンジ
0.05~5L/min
機種
一体表示モデル