曜日別特売
C2ATR0A521Y0 デジタル指示調節計 azbil(旧:山武) 69436687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル指示調節計

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個オプション【1】イベントリレー出力2点(独立接点)、補助出力(電流)、【2】DI4点、RS-485通信、【3】CT入力2点注文コード69436687品番C2ATR0A521Y0
参考基準価格(税別)¥138,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

・調節計SDC25のリニューアルモデルが登場 !
・さらに使いやすく(さらなる性能向上)
・一目でわかる(大型液晶表示)
・すぐにつながる(PLCリンク機能)
・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)

オプション【1】イベントリレー出力2点(独立接点)、補助出力(電流)、【2】DI4点、RS-485通信、【3】CT入力2点その他追加処理:【1】トレーサビリティ証明対応、【2】なし質量(g)220電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台制御出力1リレー出力制御出力2なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする