曜日別特売
C3ATCCA23000 デジタル指示調節計 azbil(旧:山武) 69436827

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル指示調節計

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個オプション【1】イベントリレー出力3点(共通接点)、補助出力(電流)、【2】DI2点、RSP入力、【3】なし注文コード69436827品番C3ATCCA23000
参考基準価格(税別)¥167,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !
・さらに使いやすく(さらなる性能向上)
・一目でわかる(大型液晶表示)
・すぐにつながる(PLCリンク機能)
・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)

オプション【1】イベントリレー出力3点(共通接点)、補助出力(電流)、【2】DI2点、RSP入力、【3】なしその他追加処理:なし質量(g)220電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台制御出力1電流出力制御出力2電流出力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする