廣杉計器
チタン スペーサー(中空)/CTI
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
寸法L(mm)
8(-0.1~+0.1)
5(-0.1~+0.1)
8(-0.1~+0.1)
10(-0.1~+0.1)
12(-0.1~+0.1)
15(-0.1~+0.1)
20(-0.1~+0.1)
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
69437263
品番
CTI-408
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
チタンの比重はステンレス鋼の約60%と軽く耐薬品性、特に耐海水性に優れています。
チタンは非磁性ですので非磁性特性を必要とする電子機器・半導体製造装置・医療機器等にご使用頂けます。
形状
丸型
材質(本体)
純チタン
寸法L(mm)
8(-0.1~+0.1)
内径(Φmm)
4.2(-0.15~+0.15)
ねじ径
M4用
外径(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
脱脂