曜日別特売
B0504 パームXT手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 69437360

手型手のひら

B0504 パームXT手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 69437360
B0504 パームXT手袋 10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 69437360

パームXT手袋 10双入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)22.5
内容量1袋(10双)注文コード69437360品番B0504
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

発泡ポリウレタン樹脂を手のひらにコーティングしているため、スベリ止め効果を発揮します。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
薄く、手によくフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。
縫い目のないシームレス編手袋のため、通気性に優れ、ムレにくく快適に作業ができます。
ポリエステル繊維を使用しています。

用途ホワイトサイズM全長(cm)22.5中指長(cm)7.2材質(繊維部)ポリエステル材質(樹脂部)ポリウレタン手のひらまわり(cm)18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする