メイン
WIZ'A
ラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
対辺寸法(mm)
17×21
17×19
17×21
19×24
質量(g)
363
387
381
378
363
357
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69437615
品番
WZRA-1721SBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,958
販売価格(税別)
¥
1,780
バスケットに入れる
用途
狭い場所でのボルト・ナットの締め付け・取り外しに
仕様
落下防止コード取り付け穴付き/シノ付き
材質
炭素鋼
色
ブラック/シルバー
質量(g)
363
対辺寸法(mm)
17×21
表面処理
黒塗装
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
235×41×28.5