曜日別特売
WA200CF 俺のカーブソー(5枚入) 富士製砥 69438069

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

俺のカーブソー(5枚入)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
全長(mm)200
内容量1個注文コード69438069品番WA200CF
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

多用途。
本物の切れ味。
耐久性。

用途
ステンレス・鉄工用(管材・板材)
ステンレス材(2.5mm以下)
軟鋼材
非鉄金属板材
塩ビ
樹脂
鋼材(2.5mm~19mm)
全長(mm)200山数14刃厚(mm)0.96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする