その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)材質本体:アルミ(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)8.6色ブラック使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)最大(200V):429、平均(200V):398定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上:56 / 水平面上:56周波数50/60Hz共用保護等級器具 IP65、電源 IP43色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V) 180.6光束(Lm)77500耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐雷サージ15kV(コモンモード)