キングコーポレーション
カラー封筒
商品レビューを投稿する
返品不可
規格
長形3号(定形郵便)
角形2号(定形外郵便)
長形3号(定形郵便)
長形4号(定形郵便)
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
69438717
品番
007529600
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
ハーフトーン調カラーの封筒です。
仕様
郵便番号枠あり
材質
カラークラフト紙80g
長さ(mm)
235
幅(mm)
120
色
ソフトウグイス
タイプ
A4書類(297×210mm)三つ折り・A5書類(148×210mm)を二つ折り
規格
長形3号(定形郵便)
メーカー商品コード
N3S80UG