曜日別特売
11251 2WAY スナップリングプライヤー Three Axis 69439676

2WAY スナップリングプライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷地域運賃当日出荷とは
内容量1丁注文コード69439676品番11251
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

これ一台で穴用・軸用になるスナップリングプライヤーです。

用途C型形状止め金具・スナップリングリングの脱着に種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸・穴兼用使用範囲(Φmm)12~50トラスコ品番858-8545材質ヘッド:炭素鋼、本体:スチール、グリップ:PVC質量(g)163.6

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする