曜日別特売
004771353 ニトリルグローブ HEIKO 69440056

004771353 ニトリルグローブ HEIKO 69440056
004771353 ニトリルグローブ HEIKO 69440056
004771353 ニトリルグローブ HEIKO 69440056
004771353 ニトリルグローブ HEIKO 69440056
004771353 ニトリルグローブ HEIKO 69440056

ニトリルグローブ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズSS
内容量1箱(100枚)注文コード69440056品番004771353
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

盛り付け作業や調理にも使える粉無しタイプのニトリルグローブ!
伸縮性、耐油性抜群の、丈夫な薄手ニトリルゴム手袋です。
指先すべり止め加工付き。
粉なしタイプ
食品衛生基準クリア
左右兼用

用途お掃除や介護、医療、接客時の感染予防対策、園芸など、幅広い用途にお使いいただけます。材質合成ゴム(NBR)厚さ(mm)0.05(±0.02)ブルーサイズSS質量(g)約2.6±0.3入数(枚)100全長(cm)23中指長(cm)7.6±0.5手のひらまわり(cm)16±2メーカー商品コード4771353粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: 飲食店、調理時。農作物包装。
飲食業

手の洗浄+アルコール消毒後に直接はくのは大変なので、布手袋の上にはいています。指先に滑り止めがあり細かな作業がしやすいです。破れにも強いです。

2024-09-27
用途: 果樹から実の採取
教育・研究機関

迅速に発注から品物はすぐに届きました。
品質も良く価格も安くて使い勝手の良い使い捨てのグローブとして農作業に使っています。手が大きいのでLLサイズもあればと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする