曜日別特売
004771354 ニトリルグローブ ブラック HEIKO 69440065

004771354 ニトリルグローブ ブラック HEIKO 69440065
004771354 ニトリルグローブ ブラック HEIKO 69440065
004771354 ニトリルグローブ ブラック HEIKO 69440065
004771354 ニトリルグローブ ブラック HEIKO 69440065
004771354 ニトリルグローブ ブラック HEIKO 69440065

ニトリルグローブ ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズSS
中指長(cm)7.6±0.5
手のひらまわり(cm)16±2
内容量1箱(100枚)注文コード69440065品番004771354
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

盛り付け作業や調理にも使える粉無しタイプのニトリルグローブです。細かい作業も快適に柔らかく伸縮しぴったりフィットします。指先すべり止め加工付き。
粉なしタイプ
左右兼用
食品衛生法基準適合

用途お掃除や介護、医療、接客時の感染予防対策、園芸など、幅広い用途にお使いいただけます。材質合成ゴム(NBR)厚さ(mm)0.05(±0.02)ブラックサイズSS質量(g)約2.6±0.3入数(枚)100全長(cm)23中指長(cm)7.6±0.5手のひらまわり(cm)16±2メーカー商品コード4771354粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする