曜日別特売
004248301 食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト コンパクトボックス HEIKO 69440135

004248301 食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト コンパクトボックス HEIKO 69440135
004248301 食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト コンパクトボックス HEIKO 69440135
004248301 食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト コンパクトボックス HEIKO 69440135
004248301 食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト コンパクトボックス HEIKO 69440135
004248301 食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト コンパクトボックス HEIKO 69440135
004248301 食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト コンパクトボックス HEIKO 69440135
004248301 食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト コンパクトボックス HEIKO 69440135

食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト コンパクトボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内寸法(mm)170×100×高50
内容量1パック(20枚)注文コード69440135品番004248301
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ナチュラルなクラフトテイストのノンフッ素の食品箱です。3層構造のため、強度が高いパッケージ。保温・保冷に優れています。組立式の商品で、コンパクトに折りたたまれているので保管スペースを取りません。

用途焼売、餃子などのお持ち帰りに便利。材質未晒クラフト紙備考オーブン使用不可規格M内寸法(mm)170×100×高50メーカー商品コード4248301電子レンジ使用可
注意
※食品の長期保存には適しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする