曜日別特売
004248304 食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト フードボックス ロング HEIKO 69440169

004248304 食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト フードボックス ロング HEIKO 69440169
004248304 食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト フードボックス ロング HEIKO 69440169
004248304 食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト フードボックス ロング HEIKO 69440169
004248304 食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト フードボックス ロング HEIKO 69440169
004248304 食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト フードボックス ロング HEIKO 69440169
004248304 食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト フードボックス ロング HEIKO 69440169

食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト フードボックス ロング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内寸法(mm)天面:210×110/底面:188×88/高55
天面:210×110/底面:188×88/高55
天面:160×100/底面:135×78/高55
内容量1パック(20枚)注文コード69440169品番004248304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ナチュラルなクラフトテイストのノンフッ素の食品箱です。3層構造のため、強度が高いパッケージ。保温・保冷にも優れているため、テイクアウトに適しています。成型された状態で包装された商品です。

材質未晒クラフト紙備考オーブン使用不可規格ロングM内寸法(mm)天面:210×110/底面:188×88/高55メーカー商品コード4248304電子レンジ使用可
注意
※食品の長期保存には適しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする