004248315 食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト バーガーボックス HEIKO 69440275

004248315 食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト バーガーボックス HEIKO 69440275
004248315 食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト バーガーボックス HEIKO 69440275
004248315 食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト バーガーボックス HEIKO 69440275
004248315 食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト バーガーボックス HEIKO 69440275

食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト バーガーボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(mm)【天面】135×135
内容量1パック(20枚)注文コード69440275品番004248315
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ナチュラルテイストのノンフッ素のハンバーガー箱です。3層構造のため、強度が高いパッケージ。保温・保冷に優れているため、テイクアウトに適しています。成型された状態で包装された商品です。

用途ハンバーガー以外にも使用頂けます。材質未晒クラフト紙寸法(mm)【天面】135×135高さ(mm)90備考オーブン使用不可規格L内寸法(mm)天面:135×135/底面:115×115/高90底面サイズ(mm)115×115メーカー商品コード4248315電子レンジ使用可
注意
※食品の長期保存には適しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする